カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frn2.2e2s-2j」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 富士電機 インバーター 富士電機

    富士電機 インバーター

    富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    ・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
    用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)。・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s。 HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション。・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
  • レール取付ベース 富士電機

    レール取付ベース

    富士電機
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V
frn0.2c1s-2j特集