カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frn2.2g2s-2j」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ富士電機
92,980税込102,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)制動トランジスタ標準内蔵電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)周波数許容変動5~-5%安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016保護等級IP20 閉鎖形 UL open type保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力定格周波数(Hz)50/60入力電源3相200V系列適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
関連キーワード
frn0.2c1s-2j特集