カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- omron(オムロン)(23)
- RS PRO(10)
- PEPPERL+FUCHS(6)
- アズワン(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- SMC(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- RECOM(3)
- KEMET(2)
- STL(2)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ライン精機(1)
- KENWOOD(1)
- 澤村電気工業(1)
- エンプレイス(1)
- ブランドをもっと見る
「g5v-1 12dc」の検索結果

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05
富士電機¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から42日以内出荷種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形