カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(14)
  • RS PRO(10)
  • PEPPERL+FUCHS(6)
  • アズワン(5)
  • SMC(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • RECOM(3)
  • エスコ(2)
  • サンハヤト(2)
  • KEMET(2)
  • STL(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • CKD(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ライン精機(1)
  • カシムラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v-1 dc12v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05富士電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形