カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- NACHI(不二越)(23)
- 日東工業(10)
- CCTYベアリングジャパン(5)
- IKO(日本トムソン)(4)
- タンガロイ(3)
- StarTech.com(3)
- H3C(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- D.A.D(GARSON)(1)
- CKD(1)
- シャープ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
「ge40」の検索結果
特価

操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)
富士電機¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)