カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- エスコ(12)
- サンドビック(12)
- 三菱電機(6)
- サンゲツ(5)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- 富士電機機器制御(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マサル工業(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Nidec(2)
- onsemi(2)
- Gecko Japan(2)
- アズワン(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ナイキ(1)
- ブランドをもっと見る
「gf1.1」の検索結果

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から23日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500