カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • ホンダ(117)
  • JUKI(24)
  • ワルター(23)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 理研計器(6)
  • たらみ(5)
  • 丸美屋(4)
  • ヱスビー食品(4)
  • コクヨ(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • 龍角散(3)
  • RICOH(リコー)(2)
  • サトウ食品(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 東リ(2)
  • 明治(2)
  • ハウス食品(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx-200」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニUPS オプションカード 富士電機ミニUPS オプションカード富士電機
369,800税込406,780
1台
61日以内出荷から111日以内出荷
GX100/GX200の増設バッテリーモジュールです。
用途GX100/GX200の増設バッテリーモジュール
ミニUPS GX200シリーズ 富士電機ミニUPS GX200シリーズ富士電機
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から111日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。定格電圧(V)入力200冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック富士電機
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック。
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック富士電機
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック。
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立富士電機
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立。
無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。