カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(3)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • Bullcon(8)
  • i-PRO(6)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • IPF(7)
  • KOITO(小糸製作所)(10)
  • PIAA(7)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • RS PRO(6)
  • SMC(16)
  • アセントワールド(8)
  • エスコ(5)
  • カシムラ(5)
  • カーメイト(6)
  • セルスター(9)
  • タカハ機工(5)
  • 本多電子(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h16 12v」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ 富士電機

    Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 セレクタ スイッチ   AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム)

    富士電機
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類セレクタフレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形

    富士電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16照光色赤ボタン部寸法(mm)Φ32
  • Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    接点数の追加・交換が容易 接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ ブザーを用意 標準品で海外規格の認定を取得
    種類セレクタフレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • プリント板用コマンドスイッチ AH16P セレクタスイッチ 富士電機

    プリント板用コマンドスイッチ AH16P セレクタスイッチ

    富士電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成2a2b端子形状プリント板用端子耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)16.2定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2復帰方式手動電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)相対湿度(%RH)45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500