カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • アナログタイマ(1)
絞り込み
時間仕様
  • 1秒(1)
  • 3分(1)
  • 3秒(1)
  • 5秒(1)
  • 10分(1)
  • 10秒(1)
  • 30分(1)
  • 30秒(1)
  • 60分(1)
  • 60秒(1)
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(14)
  • SMC(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3y-4 dc24v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機スーパータイマ ST7Pシリーズ富士電機(9件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
超小形、高精度タイマ時限設定が容易動作確認が容易UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)