カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
「hh62pl」の検索結果

パワーリレー HH62
富士電機(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から81日以内出荷小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。質量(g)約31種類パワーリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、100mA(参考値)接点材質銀合金動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回