カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • EXEDY(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • ホンダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hnd005」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機

    高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ

    富士電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
研磨剤 100000特集