カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(1)
- SMC(411)
- CKD(17)
- 矢崎化工(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ホンダ(12)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- TDK(5)
- KSフィルター(5)
- ラムマウント(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- brembo(3)
- NAKATAKI(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- ブランドをもっと見る
「j-7c s」の検索結果

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から4日以内出荷横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
インバータ
富士電機¥59,980~税込¥65,978~1台36日以内出荷スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ