カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • Gクラフト(109)
  • ダイヤトレンド(59)
  • PISCO(ピスコ)(56)
  • DAYTONA(デイトナ)(32)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(27)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
  • CKD(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 青木精密工業(9)
  • TRUSCO(9)
  • ホンダ(9)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • RS PRO(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • コクヨ(7)
  • ゼブラ(7)
  • 扶桑精機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-4s」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(18件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から71日以内出荷
NEMA1キット 富士電機NEMA1キット富士電機
6,598税込7,258
1台
7日以内出荷
電源3相 200V機種NEMA1キット
インバーター 富士電機インバーター富士電機
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷から81日以内出荷
レール取付ベース 富士電機レール取付ベース富士電機
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
NEMA1キット 富士電機NEMA1キット富士電機
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
電源3相 200V機種NEMA1キット適合インバーターFRN3.7C2S-2J、FRN3.7C2S-4J
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源3相 200V
高圧真空電磁接触器 HNシリーズ 富士電機高圧真空電磁接触器 HNシリーズ富士電機
699,800税込769,780
1個
71日以内出荷
種類電磁接触器定格使用電圧(V)3.3/6.6補助接点3a×3b
インバータ 富士電機インバータ富士電機
119,800税込131,780
1台
36日以内出荷
スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。
適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ