カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 椿本チエイン(2)
  • KVK(1)
  • 小泉製麻(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k244g」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形リミットスイッチ K244 富士電機

    標準形リミットスイッチ K244

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
    許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
  • リミットスイッチ 富士電機

    リミットスイッチ

    富士電機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 逆ローラー形リミットスイッチK244 富士電機

    逆ローラー形リミットスイッチK244

    富士電機
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
    タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無付定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
検出・センサカテゴリ