カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
接点構成
- 1a(1)
- 1a1b(1)
ブランド
- 富士電機
- omron(オムロン)(6)
- TIPTOP(1)
- IDEC(和泉電気)(27)
- エスコ(15)
- ESTERA(9)
- ロイヤル化成(6)
- PROST's(5)
- CKD(4)
- ノーブランド(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- TRUSCO(3)
- ミドリ安全(3)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(3)
- 佐文工業所(3)
- Winwell(3)
- INAZUMA(イナズマ)(3)
- ラスタバナナ(3)
- ブランドをもっと見る
「ly3」の検索結果
特価

丸コマンドスイッチ
富士電機¥2,198~税込¥2,418~1個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から91日以内出荷品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ光源LED取付穴径(Φmm)25.5
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,898~税込¥2,088~1個31日以内出荷小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】22フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブ操作部形状平形パネル取付方式【締付リング】後締め
コマンドSW
富士電機¥1,898~税込¥2,088~1個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
コマンドSW
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得