カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • ロゴヴィスタ(50)
  • 日本法令(18)
  • SanDisk(サンディスク)(13)
  • StarTech.com(9)
  • エレコム(2)
  • アンセル(2)
  • La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(2)
  • MINDEO Japan(2)
  • プリンストン(1)
  • 東洋技研(1)
  • CQ出版(1)
  • PGYTECH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micrex」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ethernetインタフェースモジュール 富士電機

    Ethernetインタフェースモジュール

    富士電機
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。 3種類の通信モードをサポートしています。 汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信) 固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信) ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約140電源3相 200V消費電流(mA)内部(DC24V):140以下インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信伝送速度(Mbps)10/100プロトコルTCP/IP、UDP/IP特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)最大接続台数(ローダ大同時)8台接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨最大送信ワード1017ワード最大同時通信可能ノード数16局(ポート)メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)
  • ディジタル出力モジュール 富士電機

    ディジタル出力モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH表示(状態)LED表示
  • ベースボード 富士電機

    ベースボード

    富士電機
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • 通信モジュール 富士電機

    通信モジュール

    富士電機(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 電源モジュール 富士電機

    電源モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH絶縁方式トランスによる絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上漏れ電流(mA)0.25以下定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4)
  • AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器 富士電機

    AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器

    富士電機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
    仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)適合本体MICREX-SXシリーズ SPH消費電力(mA)(最大)70以下
  • パソコンローダ 富士電機

    パソコンローダ

    富士電機(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH種別CD-ROM
  • 汎用通信モジュール 富士電機

    汎用通信モジュール

    富士電機
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順
  • ディジタル入力モジュール 富士電機

    ディジタル入力モジュール

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。 用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
    表示(状態)LED表示絶縁方式フォトカプラ絶縁
  • アナログ出力モジュール 富士電機

    アナログ出力モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH外部接続端子台出力形式マルチレンジ出力
  • アナログ入力モジュール 富士電機

    アナログ入力モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • SXバス用折り返しプラグ 富士電機

    SXバス用折り返しプラグ

    富士電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様SXバス用折り返しプラグ適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
  • ディジタル入出力モジュール 富士電機

    ディジタル入出力モジュール

    富士電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH表示(状態)LED表示定格入力電圧(V)DC24絶縁方式フォトカプラ絶縁定格出力電圧(V)DC12~24
  • CPUモジュールSPH2000 富士電機

    CPUモジュールSPH2000

    富士電機
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    超高速処理- 基本命令は、30nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します。 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PM-48R/48E/256E/256H)
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200機能診断機能:自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限・カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度27秒/月消費電流(mA)内部(DC24V):200以下メモリー入出力メモリ(I/Q)512ワード(最大8192点)・標準メモリ(M)65536ワード・リテインメモリ(M)8192ワード・ユーザーFB用 インスタンスメモリ(M)8192ワード・システムFB用インスタンスメモリ(M)16384ワード - タイマ 512点/ 清算タイマ 128点/カウンタ 256点/エッジ検出 1024点/その他 8192ワード・システムメモリ(M)512ワード使用CPU32ビットRISCプロセッサメモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃) ・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ-・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをCPU内蔵のフラッシュメモリにて保存可能1POU内の最大プログラム容量16384ステップ1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)命令実行時間シーケンス命令:30ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本テンポラリ領域32768ワード/タスク、16384ワード/POUデータ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORDプログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)プログラムメモリ容量49152ステップ
  • CPUモジュールSPH300 富士電機

    CPUモジュールSPH300

    富士電機(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
    機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップ1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本テンポラリ領域8192ワードデータ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORDプログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
  • ベースボード固定金具 富士電機

    ベースボード固定金具

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様DINレール取付用固定金具適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
  • P/PEリンクモジュール 富士電機

    P/PEリンクモジュール

    富士電機
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) トークンパッシング方式によるN:N通信 プロセッサ間のデータ交換 ブロードキャスト通信、メッセージ通信 上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。 P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V消費電流(mA)内部(DC24V):160以下ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品)伝送速度(Mbps)5伝送方法半二重シリアル通信方式データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式
  • パルス列出力内蔵ディジタル出力モジュール 富士電機

    パルス列出力内蔵ディジタル出力モジュール

    富士電機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    トランジスタ出力およびパルス列出力内蔵モジュールです。 最大 4 チャネル ×2 相までパルス列出力(20kHz)選択可能です。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200電源3相 200V定格電圧(V)DC12~24表示LED出力点数32点消費電流(mA)内部(DC24V):50以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(A)1点:0.12・コモン:3.2コモン接続(点)32×1外部接続コネクタ出力形式トランジスタ出力シンク出力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:ポート1~8:20μs以下、ポート9~32:1ms以下サージキラーツェナーダイオード
  • 高速ディジタル入力モジュール 富士電機

    高速ディジタル入力モジュール

    富士電機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    パルスキャッチ入力付きディジタル入力モジュールです。 最小 20μs までのパルスキャッチ入力または通常入力が可能です。 最大 20kHz、4ch(2 相)のパルスカウンタ入力機能付きです。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約130電源3相 200V定格電圧(V)DC24表示LED入力点数32点消費電流(mA)内部(DC24V) :50以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)4入力形式DC24Vソースタイプコモン接続(点)32×1外部接続コネクタ入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変標準動作範囲OFF→ON:15-30V・ON→OFF:0-5V
  • 機能モジュール 富士電機

    機能モジュール

    富士電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • 位置決めモジュール 富士電機

    位置決めモジュール

    富士電機
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH占有スロット数1スロット
  • 位置決めモジュールコネクタ 富士電機

    位置決めモジュールコネクタ

    富士電機
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様I/O、位置決めモジュールコネクタ(はんだタイプ)適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
  • T分岐ユニット 富士電機

    T分岐ユニット

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    付属品SXバス折り返しプラグ 1個仕様SXバスT分岐接続用ユニット適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • LE-net/LE-netループ2 モジュール 富士電機

    LE-net/LE-netループ2 モジュール

    富士電機
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    1 コンフィグレーション上に各 LE-net モジュール 8 台まで装着可能です。(SPH200 の場合、最大 2 台) LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。 通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。 LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。 伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。 ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB により、LE-net モジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200VプロトコルN:Nタイムスロットデータ交換通信(ブロードキャスト)・1:1メッセージ通信伝送方法半二重/両系送信先着受信方式(ブロードキャスト)特性1コンフィグレーション上に各LE-netモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)・LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。・通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。・LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。また、ループ方式にはユーザデータ送受信領域を拡張したループ2もあります。・伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。・さらに、ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB(無償提供)によりLE-netモジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。接続台数支援系:直結、リモート含め、同時2台まで接続ノード数最大64台・ノード番号:0~63