カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 三菱電機(15)
「msod-q11bc」の検索結果
特価

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし