カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • 渡辺電機工業(130)
  • サンワサプライ(65)
  • StarTech.com(47)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • 京セラ(16)
  • iiyama(イイヤマ)(16)
  • 室本鉄工(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
  • 力王(13)
  • Jabra(12)
  • エレコム(11)
  • 東日興産(TN)(11)
  • ツツミ工業(11)
  • サンドビック(9)
  • THECUT(9)
  • 工進(8)
  • M5Stack(8)
  • TRUSCO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msp」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA)

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(4年)です。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA)

    富士電機
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(4年)です。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA)

    富士電機
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(5年)です。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA)

    富士電機
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(5年)です。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA)

    富士電機
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA)

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(4年)です。
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル

    富士電機
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
  • 富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA 富士電機

    富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA

    富士電機
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
    寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)11.9定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)750/500
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル

    富士電機
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル

    富士電機
    75,980税込83,578
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル

    富士電機
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
  • 富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA 富士電機

    富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA

    富士電機
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
    寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)8.3定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)500入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間4分出力容量(VA/W)500/360
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル

    富士電機
    81,980税込90,178
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル

    富士電機
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
  • 富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA 富士電機

    富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA

    富士電機
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
    寸法(mm)W150×D456×H233質量(kg)17.0定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1保護機能リセットタイプ入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)1000/800
電源(制御機器)カテゴリ
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
"msp" 富士電機 【通販モノタロウ】