カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- IDEC(和泉電気)(9)
- omron(オムロン)(1)
- エーモン(1)
- ナカバヤシ(1)
- ミタニコーポレーション(1)
- 冨士精密(2)
「mt-004 idec」の検索結果
特価

締付3点レンチ
富士電機(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5