カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • スズキ(1)
  • 三菱電機(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • HIDISC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np8pcf-512」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディジタル出力モジュール 富士電機

    ディジタル出力モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH表示(状態)LED表示
  • ディジタル入力モジュール 富士電機

    ディジタル入力モジュール

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。 用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
    表示(状態)LED表示絶縁方式フォトカプラ絶縁
  • 通信モジュール 富士電機

    通信モジュール

    富士電機(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機

    オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
  • 電源モジュール 富士電機

    電源モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4)適合機種MICREX-SXシリーズ SPH絶縁方式トランスによる絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上漏れ電流(mA)0.25以下
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機(11件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • コマンドボックス 富士電機

    コマンドボックス

    富士電機(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
  • CPUモジュールSPH2000 富士電機

    CPUモジュールSPH2000

    富士電機
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    超高速処理- 基本命令は、30nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します。 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PM-48R/48E/256E/256H)
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200機能診断機能:自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限・カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度27秒/月消費電流(mA)内部(DC24V):200以下メモリー入出力メモリ(I/Q)512ワード(最大8192点)・標準メモリ(M)65536ワード・リテインメモリ(M)8192ワード・ユーザーFB用 インスタンスメモリ(M)8192ワード・システムFB用インスタンスメモリ(M)16384ワード - タイマ 512点/ 清算タイマ 128点/カウンタ 256点/エッジ検出 1024点/その他 8192ワード・システムメモリ(M)512ワード使用CPU32ビットRISCプロセッサメモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃) ・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ-・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをCPU内蔵のフラッシュメモリにて保存可能1POU内の最大プログラム容量16384ステップ1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)命令実行時間シーケンス命令:30ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本テンポラリ領域32768ワード/タスク、16384ワード/POUデータ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORDプログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)プログラムメモリ容量49152ステップ
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • CPUモジュールSPH300 富士電機

    CPUモジュールSPH300

    富士電機(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
    実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップテンポラリ領域8192ワード1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)