カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 七星科学研究所(28)
- ノーブランド(16)
- イスカル(8)
- ワコーパレット(5)
- ユーエイキャスター(4)
- ニッケンハードウエア(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ネグロス電工(2)
- ヤマト産業(2)
- 大阪サニタリー(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- EVANS(2)
- 竹村製作所(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイキン工業(1)
- TDKラムダ(1)
- ワコー(1)
- ブランドをもっと見る
「nrw」の検索結果
特価

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)