カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- Aratas(旧:omron)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- omron(オムロン)(107)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「omron d4d」の検索結果

リミットスイッチ ローラレバー
富士電機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下