カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opc-g1-tb1」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速シリアル通信対応端子台 富士電機

    高速シリアル通信対応端子台

    富士電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様制御回路端子、高速シリアル通信対応端子台電源3相 200V
  • デジタルインターフェースカード 富士電機

    デジタルインターフェースカード

    富士電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
  • Dio増設カード 富士電機

    Dio増設カード

    富士電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Dio増設カード電源3相 200V
  • 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機

    高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ

    富士電機
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
  • デジタル入出力インタフェースカード 富士電機

    デジタル入出力インタフェースカード

    富士電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
  • Diインタフェースカード 富士電機

    Diインタフェースカード

    富士電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Diインタフェースカード電源3相 200V
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷
    仕様力率改善用直流リアクトル
  • CC-Link通信カード 富士電機

    CC-Link通信カード

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    電源3相 200V
  • DeviceNet通信カード 富士電機

    DeviceNet通信カード

    富士電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源3相 200V
  • インバータFRENIC MEGA 富士電機

    インバータFRENIC MEGA

    富士電機
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    出力周波数(Hz)50/60過負荷電流定格出力:120%-1min直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
  • CANopen通信カード 富士電機

    CANopen通信カード

    富士電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V
  • 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機

    高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
    用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)周波数許容変動+5~-5%電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • PROFIBUS-DP通信カード 富士電機

    PROFIBUS-DP通信カード

    富士電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V
  • 制動抵抗器 富士電機

    制動抵抗器

    富士電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V制動ユニットユニットに内蔵
  • インバータFRENIC MEGA 富士電機

    インバータFRENIC MEGA

    富士電機
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    シリーズFRENICシリーズ構造零相リアクトル内蔵タイプ周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17分野高性能多機能形開発系列2シリーズ