カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(1)
- CKD(18)
- SMC(16)
- カラークリエーション(7)
- BIG DAISHOWA(5)
- KSフィルター(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- 象印チェンブロック(2)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- ユキワ精工(2)
- Simport(2)
- WIKA(2)
- 大東精工(2)
- CRG(2)
- アズワン(1)
- MSTコーポレーション(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
「p40t-1」の検索結果

操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)
富士電機¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から52日以内出荷光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)