カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • SMC(6)
  • 谷沢製作所(4)
  • NOKクリューバー(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 日伸理化(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • フジロック(1)
  • PACデバイス(1)
  • VISHAY(1)
  • I-VALUE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-8a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溝形光電スイッチ 富士電機

    溝形光電スイッチ

    富士電機
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド種類アンプ内蔵型保護構造IP66(IEC規格)検出方式透過型接続方式コード引き出し式(標準1m付)標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上検出距離(mm)30ヘッド形状消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)動作時-25~+55ただし氷結なきこと、保管時-30~+70耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回使用周囲湿度動作時35~85%RHただし結露なきこと、保管時35~95%RH表示灯出力表示(赤色LED)光色定格使用電圧(V)DC10~30(リップルのピークもこの範囲内のこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間検出対象不透明体
関連キーワード
検出・センサカテゴリ