カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • CKD(38)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
  • 日東工器(9)
  • 東亜DKK(9)
  • TRUSCO(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 日東工業(4)
  • KTC(3)
  • NOK(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
  • スリーピース(3)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • サンドビック(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • KRK(笠原理化工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph200」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報リレー アナンシェータリレーADA1P形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーADA1P形富士電機
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類アナンシェータリレー質量(g)約106取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105
CPUモジュールSPH2000 富士電機CPUモジュールSPH2000富士電機
69,980税込76,978
1個
欠品中
超高速処理- 基本命令は、30nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します。 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PM-48R/48E/256E/256H)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200機能診断機能:自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限・カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度27秒/月消費電流(mA)内部(DC24V):200以下メモリー入出力メモリ(I/Q)512ワード(最大8192点)・標準メモリ(M)65536ワード・リテインメモリ(M)8192ワード・ユーザーFB用 インスタンスメモリ(M)8192ワード・システムFB用インスタンスメモリ(M)16384ワード - タイマ 512点/ 清算タイマ 128点/カウンタ 256点/エッジ検出 1024点/その他 8192ワード・システムメモリ(M)512ワード使用CPU32ビットRISCプロセッサメモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃) ・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ-・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをCPU内蔵のフラッシュメモリにて保存可能1POU内の最大プログラム容量16384ステップ1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)命令実行時間シーケンス命令:30ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本テンポラリ領域32768ワード/タスク、16384ワード/POUデータ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORDプログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)プログラムメモリ容量49152ステップ
FL-net(OPCN-2)Ver 3(100Mbps 対応) モジュール 富士電機FL-net(OPCN-2)Ver 3(100Mbps 対応) モジュール富士電機
109,800税込120,780
1個
当日出荷
CPU を搭載しているベースボード上にP/PEリンクも含めて8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) プロセッサ間のデータ交換 サイクリックデータ通信、メッセージ通信 FL-net(OPCN-2)からのローダコマンドのサポート SXシステムのネットワーク経由ローダ機能をサポート
電源3相 200V
P/PEリンクモジュール 富士電機P/PEリンクモジュール富士電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) トークンパッシング方式によるN:N通信 プロセッサ間のデータ交換 ブロードキャスト通信、メッセージ通信 上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。 P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V消費電流(mA)内部(DC24V):160以下ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品)伝送速度(Mbps)5伝送方法半二重シリアル通信方式データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式
LE-net/LE-netループ2 モジュール 富士電機LE-net/LE-netループ2 モジュール富士電機
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
1 コンフィグレーション上に各 LE-net モジュール 8 台まで装着可能です。(SPH200 の場合、最大 2 台) LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。 通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。 LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。 伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。 ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB により、LE-net モジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200VプロトコルN:Nタイムスロットデータ交換通信(ブロードキャスト)・1:1メッセージ通信伝送方法半二重/両系送信先着受信方式(ブロードキャスト)特性1コンフィグレーション上に各LE-netモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)・LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。・通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。・LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。また、ループ方式にはユーザデータ送受信領域を拡張したループ2もあります。・伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。・さらに、ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB(無償提供)によりLE-netモジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。接続台数支援系:直結、リモート含め、同時2台まで接続ノード数最大64台・ノード番号:0~63