カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 椿本チエイン(21)
- 三菱ふそう(21)
- AMPHENOL(17)
- SMC(12)
- サンワサプライ(4)
- ParkerTAIYO(4)
- アサダ(3)
- DEEN(3)
- 重松製作所(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ワルター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- はくでん(2)
- アガトン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「pl28」の検索結果

標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下