カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- ウッドワン(17)
- 椿本チエイン(6)
- ホンダ(5)
- スバル(5)
- 日東工業(4)
- 光(2)
- ベン(2)
- ニッタ(2)
- ワルター(2)
- New Balance(ニューバランス)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ジャパックス(1)
- 山本光学(1)
- イトーキ(1)
- コーヨーラド(1)
- ブランドをもっと見る
「pl44」の検索結果

標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下