カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • SMC(553)
  • イトーキ(51)
  • 黒田精工(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • ADVANTEC(15)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ELPA(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • コガネイ(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • SKC(5)
  • アズワン(4)
  • 室本鉄工(4)
  • ハリケーン(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • KITACO(4)
  • OREC(オーレック)(4)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-07」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機サーキットプロテクタ CP32P形富士電機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から62日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機サーキットプロテクタ CP31P形富士電機
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
ミニUPS GX100シリーズ 富士電機ミニUPS GX100シリーズ富士電機
2,298,000税込2,527,800
1台
6日以内出荷から111日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相力率0.97以上切換時間無瞬断バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
ミニUPS GX200シリーズ 富士電機ミニUPS GX200シリーズ富士電機
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷から112日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。定格電圧(V)入力200冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線
サーキットプロテクタ CP33P 富士電機サーキットプロテクタ CP33P富士電機
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷から53日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角ツマミ形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角ツマミ形)富士電機
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状角ツマミ形色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500