カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SMC(11)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ParkerTAIYO(3)
- 三菱電機(3)
- 東洋バルヴ(2)
- KSフィルター(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- MKカシヤマ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 佐文工業所(1)
- SIEMENS(1)
- TOWA JAPAN(1)
- 三島精器(1)
- 渡辺電機工業(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「rb-3n」の検索結果

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)