カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- AMPHENOL(2)
- CKD(2)
- PISCO(ピスコ)(9)
- SMC(2)
- SP忠男(3)
- TOKIO(藤沢工業)(5)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- エスコ(2)
- カクダイ(1)
- キングジム(1)
- コガネイ(1)
- サンフェルト(2)
- ティーエフサービス(5)
- メディアカバーマーケット(59)
- 大阪魂(2)
- 工進(2)
- 東邦大信(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- ブランドをもっと見る
「rn-18」の検索結果
特価

高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ
富士電機¥349,800税込¥384,7801個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
富士電機 インバーター
富士電機¥879,800~税込¥967,780~1個翌日出荷から76日以内出荷【高い基本性能】。・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】。・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】。・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。用途共通仕様冷却方式自然冷却
インバータFRENIC MEGA
富士電機¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から91日以内出荷出力周波数(Hz)50/60過負荷電流定格出力:120%-1min直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
インバータFRENIC MEGA
富士電機¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷シリーズFRENICシリーズ構造零相リアクトル内蔵タイプ周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17分野高性能多機能形開発系列2シリーズ