カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 三桂製作所(4)
- ダイキン工業(3)
- Raise3D(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- KSフィルター(1)
- BRAKING(1)
- 富士電機機器制御(1)
「rp-22-02」の検索結果
特価

パワーリレー 標準形
富士電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷種類パワーリレー保護構造ケース入り定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm接点最大許容電圧(V)250
丸コマンドスイッチ
富士電機¥2,798税込¥3,0781個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め