カテゴリ
- 制御機器(36)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SecuSTATION(67)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(40)
- Kawasaki(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- エスコ(16)
- nexperia(10)
- Texas Instruments(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- RS PRO(6)
- ラスタバナナ(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- スバル(5)
- KEMET(5)
- StarTech.com(5)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
「sc-001-a」の検索結果

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
標準形電磁接触器 SCシリーズ
富士電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 高頻度開閉用
富士電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2
富士電機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02
富士電機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2
富士電機¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から52日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05
富士電機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から42日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理
富士電機¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷長さ(mm)81幅(mm)80厚さ(mm)43種類電磁接触器補助接点1a定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20定格通電電流(A)20適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3
富士電機¥82,980~税込¥91,278~1個5日以内出荷から42日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)100周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03
富士電機¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から32日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1
富士電機¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷から32日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE1取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)50周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4
富士電機¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)105周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・SC-E04
富士電機¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から27日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)25周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2