カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- エレコム(74)
- メディアカバーマーケット(23)
- LEPLUS NEXT(17)
- ALPSystems(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- MSソリューションズ(7)
- ラスタバナナ(5)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機機器制御(2)
- 住友電気工業(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
「sc-05/g」の検索結果

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形
富士電機(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から16日以内出荷コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。種類関連商品
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05
富士電機¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から42日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2