カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • SecuSTATION(65)
  • CKD(25)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(9)
  • StarTech.com(8)
  • 東芝(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • BALLUFF(4)
  • RS PRO(4)
  • nexperia(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • コガネイ(3)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
  • MDF(エムディーエフ)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-2a」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)

    富士電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁接触器 可逆形 富士電機

    電磁接触器 可逆形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機

    電磁接触器 高容量補助接点付

    富士電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
  • Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機

    Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2

    富士電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
  • 電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け

    富士電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁接触器 端子カバー付 富士電機

    電磁接触器 端子カバー付

    富士電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2

    富士電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁接触器 機械ラッチ交流操作形 富士電機

    電磁接触器 機械ラッチ交流操作形

    富士電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    幅(mm)81種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 新SCシリーズ 可逆形電磁接触器 富士電機

    新SCシリーズ 可逆形電磁接触器

    富士電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3

    富士電機
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)100周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03

    富士電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁接触器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    動作方式可逆式
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4

    富士電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)105周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機

    標準形電磁接触器・SC-E04

    富士電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)25周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1

    富士電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE1取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)50周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    タイプサーマルリレ―付種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 電磁接触器 機械ラッチ直流操作形 富士電機

    電磁接触器 機械ラッチ直流操作形

    富士電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    10日以内出荷
    種類電磁接触器