カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- ネグロス電工(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 篠原電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- EXEDY(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
「sc-60-5」の検索結果
特価

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05
富士電機¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から42日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2