カテゴリ
- 制御機器(37)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- OSG(オーエスジー)(62)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(40)
- CF POSH(34)
- 三菱電機(32)
- 理研計器(29)
- omron(オムロン)(23)
- 工進(20)
- JTT(20)
- 岩田製作所(17)
- サンワサプライ(17)
- uni(三菱鉛筆)(16)
- マキタ(14)
- オンダ製作所(12)
- brembo(10)
- 大阪魂(10)
- ALBA(アルバ)(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- コヅチ(8)
- ブランドをもっと見る
「sc0」の検索結果
特価

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 高頻度開閉用
富士電機(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理
富士電機¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷長さ(mm)81幅(mm)80厚さ(mm)43種類電磁接触器補助接点1a定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20定格通電電流(A)20適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付
富士電機(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形
富士電機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。種類関連商品
電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形
富士電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形種類関連商品
電磁開閉器 標準形 SW-4-0
富士電機(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53質量(kg)0.47種類電磁開閉器形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器 標準形 SW-N1
富士電機¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から42日以内出荷長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11