カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 三菱電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc13aa」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • 接続モジュール 富士電機

    接続モジュール

    富士電機
    869税込956
    1個
    当日出荷
    適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(19件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-03

    富士電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • Sシリーズ 補助継電器 富士電機

    Sシリーズ 補助継電器

    富士電機(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

    富士電機(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
  • 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無定格使用電圧(V)AC200
  • 補助接点ユニット 富士電機

    補助接点ユニット

    富士電機(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
    種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
  • 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形 富士電機

    電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形

    富士電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)
  • 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付

    富士電機(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
    種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化。1a1b独立補助接点。手動/自動のリセット方式の切替えが可能。端子カバー標準装備。電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子
    適合機種取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18Xタイプ電磁開閉器用種類サーマルリレーフレームTR18X定格電流(A)サーマルリレー単体の定格電流値:0.1~18リセット方式手動適合電流(A)~18補助接点1a1bヒートエレメント数2素子