カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- NOK(18)
- シンコー(17)
- SMC(13)
- 大電(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- アライドテレシス(10)
- 大三商会(8)
- サカエ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- 東芝(6)
- 岩田製作所(5)
- グリーンクロス(5)
- DiodesZetex(5)
- onsemi(5)
- サンワサプライ(4)
- ナカトミ(4)
- カラークリエーション(4)
- ブランドをもっと見る
「sc45」の検索結果
特価

電磁開閉器 ケースカバー付標準形
富士電機(6件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 標準形 SW-4-1
富士電機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形
電磁開閉器 スーパーマグネット付
富士電機¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし