カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
- LEPLUS NEXT(8)
- エレコム(6)
- KITZ(キッツ)(6)
- 中央精機(6)
- サンワサプライ(4)
- 鶴見製作所(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ラスタバナナ(4)
- ラクテム(4)
- PriQ(4)
- エスコ(3)
- バンドー化学(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ブランドをもっと見る
「sc51」の検索結果

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 高頻度開閉用
富士電機(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2
富士電機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
電磁開閉器 標準形 SW-4-1
富士電機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から23日以内出荷長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
電磁開閉器 スーパーマグネット付
富士電機¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし