カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 正峰工業(12)
- 岩田製作所(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- 三商(4)
- 日本エレパーツ(4)
- NS(日進工具)(2)
- ネグロス電工(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- speedHeart(2)
- SK11(2)
- 関西オートメーション(2)
- オルファ(1)
- CKD(1)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- ブランドをもっと見る
「sfb1」の検索結果
特価

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から23日以内出荷品名押釦スイッチ種類非照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,598~税込¥1,758~1個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め