カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 日東工器(14)
- 東日興産(TN)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンドビック(3)
- 山洋電気(3)
- KSフィルター(3)
- SONY(ソニー)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- SIB(1)
- 東洋エレメント(1)
「sh-100a」の検索結果
特価

補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800