カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • DXアンテナ(10)
  • ラスタバナナ(6)
  • KSフィルター(5)
  • AMPHENOL(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • RIDEA(4)
  • 扶桑精機(3)
  • 三菱電機(3)
  • ACE(エース)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • MDF(エムディーエフ)(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • オーム電機(2)
  • JFEアドバンテック(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-4 4a」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助継電器 標準形 富士電機補助継電器 標準形富士電機(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
補助継電器 単接点形 富士電機補助継電器 単接点形富士電機
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(13件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
補助継電器 標準形 熱帯湿地向け 富士電機補助継電器 標準形 熱帯湿地向け富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類継電器幅(mm)81厚さ(mm)43
補助継電器 直流操作形 富士電機補助継電器 直流操作形富士電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類継電器
MAG スイッチ部品 富士電機MAG スイッチ部品富士電機
399税込439
1個
当日出荷から71日以内出荷
機種MAGスイッチ部品
補助継電器 端子カバー付 富士電機補助継電器 端子カバー付富士電機
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類継電器
補助継電器 機械ラッチ直流操作形 富士電機補助継電器 機械ラッチ直流操作形富士電機
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
種類継電器
補助継電器 富士電機補助継電器富士電機
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
種類継電器
補助継電器 機械ラッチ形 富士電機補助継電器 機械ラッチ形富士電機
7,298税込8,028
1個
23日以内出荷
種類継電器
補助継電器 直流操作形 熱帯湿地向け 富士電機補助継電器 直流操作形 熱帯湿地向け富士電機
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
種類継電器補助接点2a2b長さ(mm)117幅(mm)81厚さ(mm)43