カテゴリ

  • 制御機器(17)
    • 補助継電器(1)
    • 電磁接触器(3)
    • 電磁開閉器本体(8)
    • 電源コード(ACコード)(1)
絞り込み
定格電圧(V)
  • -(1)
  • AC200(1)
  • AC400(1)
ブランド
  • 富士電機
  • 三菱電機(2)
  • JFEアドバンテック(6)
  • アライドテレシス(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ラスタバナナ(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • アサヒ特販(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-4 ac100v」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助継電器 標準形 富士電機補助継電器 標準形富士電機(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
補助継電器 単接点形 富士電機補助継電器 単接点形富士電機
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から42日以内出荷
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ 富士電機標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富なオプション、国内外の規格に標準品で適合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,Lretc)、IEC規格準拠の端子No.を採用
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
補助継電器 標準形 熱帯湿地向け 富士電機補助継電器 標準形 熱帯湿地向け富士電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類継電器幅(mm)81厚さ(mm)43
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
補助継電器 直流操作形 富士電機補助継電器 直流操作形富士電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類継電器
電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形 富士電機電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形富士電機(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)
補助継電器 端子カバー付 富士電機補助継電器 端子カバー付富士電機
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類継電器
補助継電器 機械ラッチ形 富士電機補助継電器 機械ラッチ形富士電機
7,298税込8,028
1個
23日以内出荷
種類継電器
補助継電器 富士電機補助継電器富士電機
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
種類継電器