カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • イスカル(13)
  • 谷沢製作所(5)
  • KSフィルター(5)
  • Hirschmann Test & Measurement(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MDF(エムディーエフ)(3)
  • JFEアドバンテック(2)
  • サイマコーポレーション(2)
  • TOTO(2)
  • ユフ精器(2)
  • TRW(2)
  • 岩崎電気(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PGA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh2b」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(角フレーム)

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)45ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3レバー色耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状レバー形使用周囲湿度(%RH)45~95条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    22日以内出荷
    ・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(19件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
  • 補助継電器 単接点形 富士電機

    補助継電器 単接点形

    富士電機
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
  • 補助継電器 直流操作形 富士電機

    補助継電器 直流操作形

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器
  • 補助継電器 標準形 熱帯湿地向け 富士電機

    補助継電器 標準形 熱帯湿地向け

    富士電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)81厚さ(mm)43種類継電器
  • 補助継電器 端子カバー付 富士電機

    補助継電器 端子カバー付

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類継電器
  • 補助継電器 富士電機

    補助継電器

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    種類継電器
  • 補助継電器 機械ラッチ直流操作形 富士電機

    補助継電器 機械ラッチ直流操作形

    富士電機
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    種類継電器
  • 補助継電器 機械ラッチ形 富士電機

    補助継電器 機械ラッチ形

    富士電機
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    種類継電器
  • 補助継電器 直流操作形 熱帯湿地向け 富士電機

    補助継電器 直流操作形 熱帯湿地向け

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    長さ(mm)117幅(mm)81厚さ(mm)43種類継電器補助接点2a2b