カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
「sk12ar」の検索結果

電磁接触器 SKシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から112日以内出荷幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線