カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • NB(日本ベアリング)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日研工作所(2)
  • KSフィルター(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • キングジム(1)
  • ホンダ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk12g」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

    富士電機(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
  • 接続モジュール 富士電機

    接続モジュール

    富士電機
    869税込956
    1個
    当日出荷
    適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
  • 動作表示ユニット 富士電機

    動作表示ユニット

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A・直流操作形:SK06G/L、SK09G/L、SK12G/L、SKH4G/L電源3相 200V色(動作表示ランプ)赤色
関連キーワード
sk12aw特集