カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MIKI(10)
- 永大産業(5)
- FPC(4)
- 千代田通商(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- Bullcon(3)
- 日東工業(2)
- Wera(1)
- タカチ電機工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ホンダ(1)
- NTB(1)
- 三陽工業(1)
- 斉藤工業(1)
- クマガイ電工(1)
- セイワ(1)
- ブランドをもっと見る
「sph-002」の検索結果

P/PEリンクモジュール
富士電機¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) トークンパッシング方式によるN:N通信 プロセッサ間のデータ交換 ブロードキャスト通信、メッセージ通信 上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。 P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V消費電流(mA)内部(DC24V):160以下ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品)伝送速度(Mbps)5伝送方法半二重シリアル通信方式データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式
LE-net/LE-netループ2 モジュール
富士電機¥79,980税込¥87,9781個22日以内出荷1 コンフィグレーション上に各 LE-net モジュール 8 台まで装着可能です。(SPH200 の場合、最大 2 台) LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。 通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。 LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。 伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。 ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB により、LE-net モジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200VプロトコルN:Nタイムスロットデータ交換通信(ブロードキャスト)・1:1メッセージ通信伝送方法半二重/両系送信先着受信方式(ブロードキャスト)特性1コンフィグレーション上に各LE-netモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)・LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。・通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。・LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。また、ループ方式にはユーザデータ送受信領域を拡張したループ2もあります。・伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。・さらに、ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB(無償提供)によりLE-netモジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。接続台数支援系:直結、リモート含め、同時2台まで接続ノード数最大64台・ノード番号:0~63