カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 三菱電機(3)
- omron(オムロン)(1)
「srca50-3」の検索結果
特価

補助継電器 標準形
富士電機(18件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から47日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無