カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • タカチ電機工業(2)
  • 佐文工業所(2)
  • ヒロセ(2)
  • TOWA JAPAN(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sz-4n」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
MAG スイッチ部品 富士電機MAG スイッチ部品富士電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から71日以内出荷
機種MAGスイッチ部品
端子カバー 富士電機端子カバー富士電機
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
付属品 富士電機付属品富士電機
599税込659
1個
7日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135定格通電電流(A)135定格使用電圧(V)AC200補助接点2a2b長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117コイル定格電圧(V)AC200開閉ひん度(回/時)1200開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定形式SC-N4質量(kg)1.5遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960取付ねじ2-M4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3適合サーマルリレーTR-N5適合レール幅(mm)-電気的耐久性100万回(AC-3)機械的耐久性500万回電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155
充電部保護カバー 富士電機充電部保護カバー富士電機
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品